篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法A(mm)
14
注文コード
07558188
品番
PPAL-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
仕様
付属アダプター
長さ(mm)
29
全長(mm)
29
色
黒
質量(g)
1.5
内径(Φmm)
14
寸法A(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応