画像準備中

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合電線サイズ(sq)250(KIP電線) タイプM6ボルトタイプ 種類OD型 注文コード07558355 品番PPOD-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合電線サイズ・タイプ・種類など46種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 質量(g)105 タイプM6ボルトタイプ 種類OD型 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 適合電線サイズ(sq)250(KIP電線) 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07557892
2020-03-27
用途:
高圧配電盤内部配線の固定
久留宮電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既設配線のホルダーが破損していたため、交換用として購入しました。
従来品は取り付け部がV型であったため締めすぎて破損したと思われます。
当品は電線サイズに合ったU型のため、締めすぎるような可能性はなく、
自信を持った施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする