篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
タイプ
ボルト
種類
G-3型
注文コード
07558678
品番
G-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
色
黒
質量(g)
19.85
タイプ
ボルト
種類
G-3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧(KV)
15
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6/DC0.75
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間