材質ポリプロピレン
長さ(mm)5
色黒
質量(g)11
タイプナット・ボルト
寸法H(mm)20
シリーズSB型
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理(インサートナット、ボルト)
有効深さ(mm)5.5
寸法A(Φmm)20
材質(ボルト)鉄製
材質(ナット)鉄製
外径A(Φmm)20
寸法CM6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間