画像準備中

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法H(mm)50 材質ポリプロピレン 材質(ボルト)鉄製 材質(ナット)鉄製 タイプナット・ボルト 注文コード07558784 品番DB-50-L8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法H・材質・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 長さ(mm)8 質量(g)67 タイプナット・ボルト 寸法H(mm)50 シリーズDB型 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理(インサートナット、ボルト) 有効深さ(mm)11 寸法A(Φmm)40 材質(ボルト)鉄製 材質(ナット)鉄製 外径A(Φmm)40 寸法CM8 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする