篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
25
材質
ポリプロピレン
材質(ボルト)
鉄製
材質(ナット)
鉄製
タイプ
難燃性
注文コード
07558802
品番
SB-25-UB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
12
色
黒
質量(g)
19
タイプ
難燃性
寸法H(mm)
25
シリーズ
SB型
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理(インサートナット、ボルト)
有効深さ(mm)
8
寸法A(Φmm)
25
材質(ボルト)
鉄製
材質(ナット)
鉄製
外径A(Φmm)
25
寸法C
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間