曜日別特売

サポーターSPS製(耐熱タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)25.5
内容量1袋(10個)注文コード07558924品番S-25-SPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)長さ(mm)-質量(g)22タイプ耐熱・難燃性寸法H(mm)25.5定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理有効深さ(mm)8寸法A(Φmm)25材質(ナット)鉄製外径A(Φmm)25寸法CM6RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする