材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
長さ(mm)-
質量(g)55
タイプ耐熱・難燃性
寸法H(mm)35
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
有効深さ(mm)11
寸法A(Φmm)35
材質(ナット)鉄製
外径A(Φmm)35
寸法CM8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間