篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
サポーター締付補助工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
S-15-※、S-20-※、S-24、TM-35(Φ20、Φ20.5サポーター用)/S-25、S-25-※、SM-30(Φ25サポーター用)
注文コード
07559012
品番
SST-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途
篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
適合
S-15-※、S-20-※、S-24、TM-35(Φ20、Φ20.5サポーター用)/S-25、S-25-※、SM-30(Φ25サポーター用)
直径(Φmm)
Φ20、Φ20.5、Φ25(サポーター)
材質(本体)
鉄製
質量(g)
61
仕上
ニッケルクロムめっき
材質(ピン)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サポーターSC型は直径Φ20ですが、ピン穴が無い為使用できません。