篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
サポーター締付補助工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
T-30(Φ30サポーター用)/T-35、T-35-※、D-40、D-40-※、D-45、D-50、D-50-※(Φ35、Φ40サポーター用)
注文コード
07559028
品番
SST-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途
篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
適合
T-30(Φ30サポーター用)/T-35、T-35-※、D-40、D-40-※、D-45、D-50、D-50-※(Φ35、Φ40サポーター用)
直径(Φmm)
Φ30、Φ35、Φ40(サポーター)
材質(本体)
鉄製
質量(g)
70
仕上
ニッケルクロムめっき
材質(ピン)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サポーターSC型は直径Φ20ですが、ピン穴が無い為使用できません。