篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
EIサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
07559037
品番
EI-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
エポキシ樹脂製
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
28
寸法C
M8(有効深さ10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
曲げ破壊荷重(kN)
1.7
引張破壊荷重(kN)
4