篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
EIサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
07559055
品番
EI-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質(本体)
エポキシ樹脂製
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
29
寸法C
M8(有効深さ10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
曲げ破壊荷重(kN)
1.7
引張破壊荷重(kN)
4.5