篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
EIサポーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
07559064
品番
EI-75A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質(本体)
エポキシ樹脂製
寸法H(mm)
75
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
36
寸法C
M10(有効深さ20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
曲げ破壊荷重(kN)
2.8
引張破壊荷重(kN)
8