篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
絶縁ブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合
ボルト径M4
注文コード
07559098
品番
IB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ボルト径M4
材質
PP製
色
黒
質量(g)
47.75
寸法L1(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
凹10、凸8
寸法D1(Φmm)
凹4.9、凸4.8
寸法L2(mm)
4.7
寸法L3(mm)
3
寸法d(Φmm)
4.2
寸法L4(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応