ローヤル

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 07559115 品番 S-542
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。
無公害分析証明済み。
水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。

商品タイプ詰替用袋 用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤 適合ローヤル S-540 トラスコ品番493-5560 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
現場にて

水がなくてもウエスで拭くと多少はぬめりが残るが汚れは取れる。そのまま水のあるところでもう一度洗うとすっきり。

対象商品:
07559115
2024-08-07
用途:
自動車整備後に
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル&グリースは良く落ちます!塗料(今回は下回りに筆さししたペンキ)は完全に乾かない状態なら落ちます。量が多くて満足です。

対象商品:
07559115
2024-08-01
用途:
自動車整備後に
自動車・二輪車・自転車関連業

じゃりじゃりしていない(ぬるぬるしてる)が良く汚れが落ちます。トイレの芳香剤の匂いみたいです。量も多くて助かります。

対象商品:
07559115
2022-01-25
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当サイトブランド品は安価でスクラブ感があるのですが、全体的な汚れは落ちても爪や指紋の汚れが残り、ブラシを使ってもなかなか落ちません。
また量を使ってしまうので結局コスパが落ちてしまうので、お試しに注文しました。
スクラブ感の全くないゼリー状で、最初は違和感がありましたが、汚れは良く落ちます。
爪や指紋もかなり落ちますし、1日の終わりはブラシを使えば完璧です。

価格は高く感じますが、硬めなのでポンプから出にくく、また使用量も少量で済むので、コスパは悪くないと思います。
汚れが落ちる分、手がカサつくので星をひとつ減らしましたが、クリームをちゃんと塗るようになるからか、手荒れは気になりません。
レビューが少ないようですが整備業の方にもっと使って欲しいと思いました。

対象商品:
07559115
2021-08-02
用途:
自動車整備

スクラブが入っていると油水分離層の汚れが目立つので、入っていない商品を探して購入しました。手洗い後はしっとりして好みが分かれると思います。汚れ落ち具合も良くて満足です。

対象商品:
07559115
2020-12-13
用途:
機械整備後の手洗い
R-Line 様

以前は ピンクの粉石鹸を使用していましたが 力強く洗っても落ちが悪かったので色々と試して この商品に落ち着きました
手荒れも無く 水道処理配管に詰まる事も無くなり満足しています

対象商品:
07559106
2020-11-05
用途:
工場手洗い場に設置

社内では好き嫌いが分かれています。
良い意見は、しっとりさっぱりとした洗いあがり。
悪い意見は、いつまでもぬるぬるしてすすぎ終わりのタイミングが分からない。
などとなっております。
たくさん入って手ごろな価格なので好みに合えば良いと思います。

対象商品:
07559115
2020-03-26
用途:
整備仕事の手洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

整備士です。
常に手は油まみれの状態でキレイな物を触るシーンで。
その都度手洗いにも行けませんので・・・。
ワンプッチュで手をモミ洗いして濡れたタオルなどで吹けばサッパリ。
吹かなくてもOKっちゃOKですがヌルヌルします。
グローブすればいいんですけどね。
なんたって素手の精密さには敵いません・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする