篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
絶縁ブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合
ボルト径M6
注文コード
07559116
品番
IB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ボルト径M6
材質
PP製
色
黒
質量(g)
109.35
寸法L1(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
凹14、凸12
寸法D1(Φmm)
凹7.9、凸7.8
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
3
寸法d(Φmm)
6.5
寸法L4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応