篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
絶縁ブッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合
ボルト径M12
注文コード
07559143
品番
IB-12T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ボルト径M12
材質
PP製
色
黒
質量(g)
456.3
寸法L1(mm)
-
寸法D(Φmm)
凸30
寸法D1(Φmm)
凸20
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
7
寸法d(Φmm)
13
寸法L4(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応