篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
高圧中継端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07559222
品番
JT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
150mm2(電線)
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
66
定格電流(A)
400
寸法B(mm)
160
寸法C(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
定格絶縁電圧(KV)
6.6