篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブスバー幅(mm)
100
タイプ
難燃性タイプ
注文コード
07559283
品番
X-100-UB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ブスバー幅・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁ボルト使用
材質(本体)
ポリプロピレン製
タイプ
難燃性タイプ
締付ボルト(本数)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6/DC0.75
ブスバー幅(mm)
100
締付ボルト×長さ(mm)
M6×130