画像準備中

バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 材質- 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 材質(ボルト)鉄製 注文コード07559335 品番S-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法A・材質など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 材質- 質量(g)138 タイプ- 寸法A(mm)50 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 寸法D(mm)- 寸法B(mm)150 寸法C(mm)40 材質(樹脂部)ポリプロピレン製 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 曲げ破壊荷重(kN)1.2(水平方向)、2.5(垂直方向) 引張破壊荷重(kN)10 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする