篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
分岐母線支持台(低圧用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
銅バー幅20mm以下
注文コード
07559387
品番
RBS-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
銅バー幅20mm以下
材質
ポリプロピレン製
色
黒
質量(g)
34
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)
対応
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間