篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
三段式支持台(低圧用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
75
注文コード
07559536
品番
RBS-200-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂製
寸法H(mm)
75
ねじ径
M6
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
175
寸法I(mm)
7
寸法G(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6/DC0.75
使用四角ナット
OM-6