篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
母線サポータ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
厚さ(mm)
10(母線)
母線ピッチ(mm)
60
注文コード
07559606
品番
BK-60-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・母線ピッチ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート(ガラス繊維入)
厚さ(mm)
10(母線)
色
黒
質量(g)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
母線ピッチ(mm)
60