インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 07559745 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。

幅(mm)841 サイズA0 白色度(%)83±2 質量(g)2422 1巻長さ(m)45 紙質上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2)64 芯径(inch)2 素材上質紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07559736
2023-02-27
用途:
図面の印刷
合同会社微細加工研究所 様

最後の方は巻きがきつくなるからなのか、ロールの終わりの方になると弊社のプリンターは不具合を起こします。
それ以外は問題ありません。
価格が安いので、この商品をリピートしています。

対象商品:
07559736
2022-07-21
用途:
設備施工図の印刷
株式会社エアワークス 様 (建設業・工事業)

高いロール紙に比べると、髪は薄い気もしますが
汚れた現場に持ち込み、雨にも濡れますので
透明ケースに入れた状態での耐久性の差は感じません
濡れれば、高い圧でも紙でもインクは滲みますし、、
設計変更等々、、枚数印刷しますのでこの価格は有難いです

対象商品:
07559736
2021-09-15
用途:
設計図面
建設業・工事業

年に何度かリピ買いしています。プロッタとの相性が良く何の問題もなく使用しています。2本セットですが、1本ずつビニールに入ってくるので保管もしやすいです。

対象商品:
07559736
2021-03-01
用途:
印刷
株式会社桂川製作所 様

図面を印刷する機会が増え、この用紙を毎回使用しています。
以前使用していた用紙は、蛍光ペンでなぞるとにじみましたが、
この用紙は大丈夫です。

対象商品:
07559745
2021-05-05
用途:
図面印刷時

数年使わせてもらっていますが何の問題もなく使えています。

対象商品:
07559736
2020-05-27
用途:
CAD図のA1用プリントに使用します。
有一組 様 (建設業・工事業)

A1の用紙が切れそうで困っていました。ホームページを見ましたら
用紙があり、すぐ注文をしました。さすがになんでもあるもんだと感心しました。これからも不足の時は、購入しようとおもいます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
07559736
2019-07-18
用途:
図面印刷用
O・M設備工業 様

今まで、何とか商会など高い買い物をしていましたが
価格、印刷具合等申し分なしです。

対象商品:
07559736
2019-04-23
用途:
図面を印刷、看板原寸出力

看板等の原寸原稿を印刷したりするので、かなりの長さが必要な時があります。非常にお得ですし、商品に問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする