※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07559876 品番25-0
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

呼び寸法(mm)25 等級0級 材質セラミックス製 寸法(mm)35×9 寸法公差(面方向)±0.40μm 許容寸法偏差0.10μm RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番613635-02
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする