篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560288
品番
KW-100-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
PPAD-1
材質(本体)
FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数
3
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線サイズ(sq)
5.5(KIP電線)