KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449 KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449 KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449 KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449 KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449 KC-AF11-BK 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 07560449

500万画素8倍ズームデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560449 品番KC-AF11-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。
焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。
最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。
オートフォーカス

セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約94×58×23 質量(g)約101(付属品、充電池を含まず) 形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) 電源リチウムイオン充電池 NP-6L レンズf=3.54mm F2.0 有効画素数約500万画素 ズームデジタル8倍 焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6〜10):4〜32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売) 撮影距離(m)静止画:約0.2〜∞ 動画:約1.5〜∞ 液晶モニター2.4型 IPS 入出力ポート:USB2.0 静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M 動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps イメージセンサー1/4型 CMOS

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする