8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560476 品番DSC-PIENI8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。
手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。
レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。
データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。

付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 寸法(mm)約76×77×23 質量(g)約32(microSDカード、付属品除く) 形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI) 電源内蔵リチウムイオン充電池 レンズf=1.8mm F2.8 有効画素数122万画素 メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません 外部メモリーmicro SDカード(128MB〜2GB)、micro SDHCカード(4GB〜32GB) 撮影距離(m)約0.3〜∞ 入出力ポート:USB Type-Cポート 静止画サイズ1280×960 動画サイズ640×480(12fps) イメージセンサー1/9型 CMOS

商品説明動画

8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする