マチ付釘袋 特大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560481 品番PS-31R
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
工具の出し入れ等で破れやすい箇所にアテ付のカシメで補強しています。従来品に比べ格段の耐久性を実現。使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。
ベルト通し内部にプレートを内蔵し、作業時にベルト通し部分がヨレてくるのを防ぎます。
セーフティコードやカラビナが装着可能なアイレットが装備されています。

寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×200×130 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする