高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意、テストピンL9852赤/黒((L9850用))、ワイヤレスアダプタZ3210 注文コード07560537 品番IR5051-90
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。

用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。 付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意、テストピンL9852赤/黒((L9850用))、ワイヤレスアダプタZ3210 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2 定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃〜40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃〜45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃〜65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで 最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする