篠原電機
通気ギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
07561103
品番
G2-20-SET-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャラリーサイズ(mm)
250
板厚(通気ギャラリー)(mm)
2.3
材質(通気ギャラリー)
鋼板製
材質(吹込防止カバー)
鋼板製
材質(押え枠)
鋼板製