曜日別特売

防噴流型ギャラリー IP45

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組材質(通気ギャラリー)鋼板注文コード07561523品番G2-45BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)電気亜鉛めっき仕上(吹込防止カバー)電気亜鉛めっき板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3板厚(吹込防止カバー)(mm)1.6板厚(本体押え枠)(mm)1.6材質(通気ギャラリー)鋼板材質(吹込防止カバー)鋼板材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする