電源コード(m)1
最大風量(m3/min)1.63(50Hz)/1.85(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)1.5
板厚(フィルターケース)(mm)1.2
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)SUS304
材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)SUS304
前面開口部面積(cm2)125