画像準備中

薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード07561742 品番GTS-45W-ST-F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
電源コード(m)1 最大風量(m3/min)3.26(50Hz)/3.70(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ) 仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き 板厚(アウタールーバー)(mm)1.5 板厚(フィルターケース)(mm)1.2 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(アウタールーバー)SUS304 材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(フィルターケース)SUS304 前面開口部面積(cm2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする