本体

EZ1DD3X-R 充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 07561876 EZ1DD3X-R 充電ドリルドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 07561876

充電ドリルドライバー 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07561876 品番 EZ1DD3X-R
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に
木工穴あけ作業の連続作業量も向上
圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に

性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト 質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7 レッド 回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70〜1800、低速:20〜530 《14.4V》高速:70〜1450、低速:20〜430 本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm チャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50 クラッチ作動トルク《18V》高速:約3〜5N・m、低速:約3〜5N・m 《14.4V》高速:約3〜5N・m、低速:約3〜5N・m RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(5.32MB)
注意
※ケース・充電器・電池パックは別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする