エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
小型デンジノッカーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561901
品番
EKC3100
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
出力電圧(V)
DC150
電源電圧(V)
単相AC100(50/60Hz)
仕様
●打撃回数:無限●打撃間隔S(秒):2
質量(kg)
0.2
電流(A)
5(最大)
全高(mm)
93
構造
屋内用
対応材質
薬品/食品/精密機械
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません