エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
小型デンジノッカーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561910
品番
EKC3200
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
出力電圧(V)
DC300
電源電圧(V)
三相AC200(50/60Hz)
仕様
●打撃回数:1〜99/無限●打撃間隔H(時):1〜99●打撃間隔M(分):1〜99●打撃間隔S(秒):1〜99
質量(kg)
0.9
電流(A)
5(最大)
構造
屋内用
対応材質
薬品/食品/精密機械
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません