小型通気ギャラリー(屋内用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組付属品-フィルター交換用:SG1F-12-3注文コード07561952品番SG1-12-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品-材質(本体)鋼板質量(g)1311寸法t(mm)1.2フィルター交換用:SG1F-12-3仕上下塗り付き最大風量(m3/min)-保護IP20ファンファンなしRoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)下塗り付き板厚(本体)(mm)1.2ギャラリー開口部面積(cm2)247
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする