※画像はサンプルイメージです

MV276HAB-LEO-TC-WH 防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 07561971 MV276HAB-LEO-TC-WH 防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 07561971 MV276HAB-LEO-TC-WH 防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 07561971 MV276HAB-LEO-TC-WH 防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 07561971 MV276HAB-LEO-TC-WH 防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 07561971

防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード07561971 品番MV276HAB-LEO-TC-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。

用途構内移動用、防災用、日常使い等 仕様クラス18リアキャリア ホワイト サイズ27型 照明LEDオートライト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140 後輪リング錠 変速段数シマノグリップシフト外装6段 総質量(kg)約18.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする