MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール 検定球 5号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07562016
品番
FT528D-W
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ミカサの新デザインボール。検定球。手縫い。中学・高校・大学・一般用。
材質
人工皮革
色
ホワイト
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
5号:円周68〜70
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.610〜0.810
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。