MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール 検定球 4号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07562068
品番
FT428D-NB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ミカサの新デザインボール。検定球。手縫い。小学生用。
材質
人工皮革
色
ネイビー
質量(g)
350〜390
サイズ(cm)
4号:円周63.5〜66
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.610〜0.810
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。