※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07562092
品番
FAG-3040F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
カセットフィルター(C- 44)を取付けることもできます。品番末尾にFを付けてご注文ください。
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
400
材質(パッキン)
CRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
平均40〜50
仕上(枠組)
アルマイト仕上げ
材質(枠組)
アルミニウム合金