MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール 5号 レクリエーション用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07562120
品番
FT529D-NB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。中学・高校・大学・一般用。
材質
人工皮革
色
ネイビー
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
5号:円周68〜70
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
推奨内圧:0.600.
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。最適圧力は、ボール本体の空気注入口に記載の圧力表示をご参照ください。