用途お仕事 お買い物 通勤通学全長(mm)1875色F.Xベルベットローズサイズ26型全幅(mm)550定格出力(W)モーター:250バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.9cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)140~サドルの高さ(mm)745~890使用充電器スタンド式 AC100V走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)26.9バッテリー容量(Wh)361