画像準備中

換気ファンフード(屋外用)IPX4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質鋼板製 材質(フード)鋼板 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ ファン109S005 フィルター交換用:FKF-16 注文コード07562214 品番F16-K12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質・ファン・フィルターなど16種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気) 材質鋼板製 サイズ120角 質量(g)2128 電圧(V)AC100 寸法F(mm)100.8 寸法D(mm)220 寸法E(mm)86 寸法C(mm)200 電源コード(m)1 フィルター交換用:FKF-16 寸法G(mm)- 最大風量(m3/min)1.88(50Hz)/2.12(60Hz) 保護IP34 ファン109S005 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)145×145 スタッド径4-M5 仕上(フード)下塗り付き(鋼板) 板厚(フード)(mm)1.6 材質(フード)鋼板 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする