付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
材質ステンレス製
サイズ120角
質量(g)-
電圧(V)-
寸法F(mm)100.8
寸法D(mm)220
寸法E(mm)86
寸法C(mm)200
電源コード(m)1
フィルター交換用:FKF-16
寸法G(mm)-
最大風量(m3/min)1.88(50Hz)/2.12(60Hz)
保護IP34
ファン109S008
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)145×145
スタッド径4-M5
仕上(フード)-
板厚(フード)(mm)1.5
材質(フード)SUS304
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ