ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07562362 品番 47674
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
イエロー サイズS 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 機能吸汗速乾 生地ハニカムメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07562624
2020-06-28
用途:
バイクに乗る時のインナー
その他業種

着心地抜群でインナーとして若干涼しく感じるので次回も購入したい。

対象商品:
07562326
2017-07-16
用途:
アウトドア日焼けすぎ防止

年齢を考えて半袖を控えて。焼け過ぎは肌に良くない。ただやはり熱いけど後のことをかんがえて我慢。 袖ゴムがきついです。着心地はサラッとしてます。

対象商品:
07562694
2017-07-31
用途:
設備工事時
建設業・工事業

吸汗性にすぐれていてとてもよくまた
速乾性に優れていてとても良い

対象商品:
07562457
2013-05-07
用途:
管工事業・電気工事

夏汗をよくかきますが、洗ってもすぐに乾くしとってもいいです。

対象商品:
07562335
2011-07-11
用途:
農作業
農・林・水産業

綿に比べると耐久性があるが、伸縮性が低く少し動き難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする