篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
プラスチックギャラリー(屋内用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
色
ベージュ(5Y7/1色)
注文コード
07562372
品番
GPW-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
色
ベージュ(5Y7/1色)
質量(g)
83
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
93
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
82.5
電源コード(m)
1
材質(取付金具)
ばね鋼板
保護
IP20
ファン
92角(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(通気ギャラリー)
ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)
エアフィルター(11mm 黒色)
ギャラリー開口部面積(cm
2
)
55
ギャラリーサイズ(角)
100
オプション部品(継手)
-
ファン電源線長さ(mm)
1000