画像準備中

プラスチックギャラリー(屋内用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)130 注文コード07562397 品番GP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法A・色など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 質量(g)124 寸法A(mm)130 寸法D(mm)121 寸法B(mm)120 寸法C(mm)104.5 電源コード(m)1 材質(取付金具)ばね鋼板 保護IP20 ファン120角(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色) ギャラリー開口部面積(cm2)100 ギャラリーサイズ(角)130 オプション部品(継手)黒色PGJ-12、ベージュ5Y7/1 PGJW-12(別売) ファン電源線長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする