篠原電機
プラスチックギャラリー(屋内用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
07562476
品番
GP-12F-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィルター:GPF-12、フィルター押え金具:GPK-12
色
黒
質量(g)
90
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
121
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
104.5
電源コード(m)
1
材質(取付金具)
ばね鋼板
保護
IP20
ファン
ファン取付不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(通気ギャラリー)
ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)
エアフィルター(11mm 黒色)
ギャラリー開口部面積(cm
2
)
100
ギャラリーサイズ(角)
130
オプション部品(継手)
黒色PGJ-12(別売)
ファン電源線長さ(mm)
1000